Gorra Portwest Bump Royal Blue R

Número de artículo: PW59RBR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, azul Azul cobalto
Serie Portwest
Embalaje Cartón
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Cierre Cierre con correa
Talla internacional onesize
Longitud de la visera 7
Color azul
Composición del tejido Algodón
Tipo de producto Gorra con casquete
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 63 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 166
Características Ideal para áreas EX
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo PW59RBR
EAN / GTIN 5036108257249
Número del fabricante PW59RBR
Número L L01840 109369
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Gorra contra golpes de diseñó clásico con ventilación para una máxima transpirabilidad. Agujeros metálicos redondos para un aspecto de gorra de baseball. Tamaño ajustable por cierre autoadherente.

Característica:

  • Visera larga (7cm) para la máxima protección contra la luz y golpes
  • Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario
  • Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
  • Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
  • Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 812

Material:

Material: Algodón; ABS; EVA;