Wrap Around Spectacles Clear

Nr art.: PW32CLR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki UV400; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
właściwości ramy Dobra wentylacja oczu; Długość pałąka regulowana; Osłona boczna
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; T
Norma ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Materiał szybki Poliwęglan
Oznaczenie producenta Panoramaschutzbrille; Weltbestseller
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Standardy odniesienia ramy ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Klasa optyczna szybki 1
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW32CLR
EAN / GTIN 5036108161584
Numer producenta PW32CLR
Numer L L01840 108837
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The best global seller featuring a simple but winning design with ultra-light and flexible arms, which are virtually indestructible. One-piece lens contour design and moulded nose-bridge, allows excellent fit to all face shapes. Unisex.

Cecha szcz.:

  • Single panoramic lens glasses
  • Lightweight wrap-around design
  • Flexible arms for ultra comfort
  • Mirror suitable for indoor and outdoor use
  • Excellent side protection
  • 99% UV protection
  • Anti-scratch coating for added durability
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Individually packed for vending machines
  • Retail bag which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiał:

Material: Polycarbonate;