Ochelari Wrap Around Clear R

Cod articol.: PW32CLR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ochelari cu brațe
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Disc înlocuibil; UV400; rezistent la zgârieturi
Proprietăți cadru Braţe reglabile pe lungime; Protecţie laterală; Ventilație bună a ochilor
Rezistență mecanică/termică disc F; T
Standard ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Material disc Policarbonat
Denumirea producătorului Panoramaschutzbrille; Weltbestseller
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Marcaj CE
Supraochelari nu
Forma potrivită Normal
Standarde de referință cadru ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Rezistență mecanică/termică cadru F; T
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Clasă optică disc 1
Domeniu de utilizare Interior
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol PW32CLR
EAN / GTIN 5036108161584
Număr producător PW32CLR
L-Număr L01840 108837
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Cel mai bine vândut la nivel mondial, cu un design simplu, dar câștigător, cu brațe ultraușoare și flexibile, care sunt practic indestructibile. Designul de contur al lentilei dintr-o singură bucată și podul nasului turnat permit o potrivire excelentă la toate formele feței. Unisex

Caracteristică:

  • Ochelari cu lentila panoramica
  • Model usor
  • Brate flexibile pentru ultra confort
  • Oglinda potrivita pentru utilizare interioara si exterioara
  • Excelenta protectie laterala
  • 99% protecție UV
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Ambalate individual pentru automate
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonat;