Očala Wrap Around Clear R

Št. art.: PW32CLR
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
Vrsta izdelka očala z lokom
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče UV400; odporno proti praskam; zamenljiva plošča
Lastnosti okvirja dobro zračenje oči; nastavljiva dolžina loka; stranski ščitnik
Mehanska/toplotna odpornost stekla Q; T
Standard ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Material, plošča polikarbonat
Oznaka proizvajalca Panoramaschutzbrille; Weltbestseller
Embalaža ohlapno
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitna nadočala Ne
Prilagodljivost standardno
Referenčni standardi, okvir ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Mehanska/toplotna odpornost, okvir Q; T
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Optični razred stekla 1
Področje uporabe notranje področje
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PW32CLR
EAN/GTIN 5036108161584
Številka proizvajalca PW32CLR
L-število L01840 108837
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Najbolje prodajan izdelek na svetu s preprosto, a zmagovalno zasnovo z izjemno lahkimi in prilagodljivimi ročaji, ki so praktično neuničljive. Enodelna oblika leč in oblikovan nosni mostiček omogočata odlično prileganje vsem oblikam obraza. Unisex.

Lastnosti:

  • Očala z enojno panoramsko lečo
  • Lahek ovijajoč dizajn
  • Gibljivi ročaji za ultra udobje
  • Ogledalo primerno za notranjo in zunanjo uporabo
  • Odlična stranska zaščita
  • 99% UV zaščita
  • Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno

Standard:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Polikarbonat;