Wrap Around Plus Spectacles Clear

Nr art.: PS32CLR
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
Opakowanie luzem
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Standardy odniesienia ramy EN 166; EN 170; EN 172
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Właściwości ramy Osłona boczna; Otoczka zausznika; Ramka piankowa
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; T
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV; bez zaparowania szkieł
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Norma ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS32CLR
EAN / GTIN 5036108273621
Numer producenta PS32CLR
Numer L L01840 108138
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Our best selling Wrap Around Spectacles are also available with additional edge protection, thanks to the removable gasket, which offers a super comfortable fit and optimal protection against dust and impacts. The lens is treated with anti-scratch and anti-fog coating for improved performance.

Cecha szcz.:

  • Single panoramic lens glasses
  • Detachable foam offers additional protection against shocks and dust
  • Lightweight wrap-around design
  • Flexible arms for ultra comfort
  • Soft arms tips for ultra comfort
  • Excellent side protection
  • Available in multiple colourways
  • 99% UV protection
  • Anti-scratch coating for added durability
  • Anti-fog coating for additional comfort to the wearer
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 166 (1FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiał:

Material: Polycarbonate;