Lunette enveloppante Around Plus Clear R

Réf.: PS32CLR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage En vrac
Surlunettes non
Ajustement normal
Normes de référence monture EN 166; EN 170; EN 172
Domaines d’utilisation spécifiques monture 3
Résistance mécanique / thermique monture F; T
Caractéristiques cadre coussinets; monture en mousse; protection latérale
Type de produit lunettes de protection intégrales
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire F; T
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; propriété antibuée; protection contre les UV standard
Domaine d’utilisation intérieur
Norme ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article PS32CLR
EAN / GTIN 5036108273621
Réf. fabricant PS32CLR
Article hors catalogue L01840 108138
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Notre best-seller Wrap Around Spectacle est désormais disponible avec une protection supplémentaire des bords, grâce au joint amovible, qui offre un ajustement super confortable et une protection optimale contre la poussière et les impacts. La lentille est traitée avec un revêtement anti-rayures et anti-buée pour des performances améliorées.

Caractéristique(s):

  • lunettes panoramiques
  • La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
  • Conception enveloppante légère
  • Bras souples pour plus de confort
  • Branches souples pour un confort ultra
  • Excellente protection latérale
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Protection UV à 99%
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 166 (1FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate;