Gafas Wrap Around Plus Clear R

Número de artículo: PS32CLR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material lunas: Policarbonato
  • Ejecución: Überbrille
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
Material lunas Policarbonato
Ejecución Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Tipo de producto Überbrille

Identificación y clasificación

Número de artículo PS32CLR
EAN / GTIN 5036108273621
Número del fabricante PS32CLR
Número L L01840 108138
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Nuestra gafa envolvente más vendida está disponible ahora con protección adicional en el borde, gracias a la junta desmontable, que ofrece un ajuste súper confortable y una óptima protección contra polvo e impactos. La lente está tratada con un recubrimiento anti-arañazos y anti-empañamiento para mejores prestaciones.

Característica:

  • Gafas panorámicas de una lente
  • La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
  • Diseño ligero y envolvente
  • Patillas flexibles para mayor comodidad
  • Patillas con suaves puntas para más confort
  • Excelente protección lateral
  • Disponibles en múltiples combinaciones de colores
  • 99% de protección UV
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 166 (1FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonato;