{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Okulary nakładane | tak | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Standardy odniesienia ramy | EN 166; EN 170; EN 172 | |
| Odporność mechaniczna/termiczna ramy | F; K; N; T | |
| Właściwości ramy | bez lateksu | |
| Rodzaj produktu | Okulary z kabłąkiem | |
| Rodzaj filtra szybki | 2C | |
| Stopień przyciemnienia szybki | 1,2 | |
| Klasa optyczna szybki | 1 | |
| Odporność mechaniczna/termiczna szybki | F; K; N; T | |
| Materiał szybki | Poliwęglan | |
| Przyciemnienie szybki | Przeźroczyste | |
| Właściwości szybki | Bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł | |
| Norma | ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172 | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Masa całkowita | 22 g |
| Numer artykułu | PS19CLR | |
| EAN / GTIN | 5036108397204 | |
| Numer producenta | PS19CLR | |
| Numer L | L01840 1187 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |