Varnostna očala Essential KN Clear R

Št. art.: PS19CLR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitna nadočala Da
Barva prozorna
Referenčni standardi, okvir EN 166; EN 170; EN 172
Mehanska/toplotna odpornost, okvir K; N; Q; T
Lastnosti okvirja brez lateksa
Vrsta izdelka očala z lokom
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla K; N; Q; T
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče brez rosenja; odporno proti praskam
Standard ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Kategorija zaščite II
Skupna masa 22 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PS19CLR
EAN/GTIN 5036108397204
Številka proizvajalca PS19CLR
L-število L01840 1187
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Privlačna, športno oblikovana in izjemno lahka zaščitna očala, ki tehtajo le 22 g. Polikarbonatni ščitnik za obrvi zagotavlja dodatno zaščito pred delci in udarci. Izjemno prilagodljivi ročaji in gumijaste konice templjev zagotavljajo nedrseče prileganje. KN certificirani premazi leč zagotavljajo odličen vid.

Lastnosti:

  • Enojna ukrivljena leča za izjemno pokritost in zaščito oči
  • Premazi leč s certifikatom KN za dodatno vzdržljivost in najboljši vid (proti praskam in megli)
  • Vgrajena PC zaščita za obrvi za dodatno zaščito pred delci
  • Vbrizgani, dvobarvni in izjemno prilagodljivi ščitniki za največje udobje
  • Mehak nosni del iz TPR za univerzalno prileganje
  • Ultra lahkost za dolgo uporabo
  • Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
  • Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Nov model

Standard:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Polikarbonat; TPR;