{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Surlunettes | oui | |
| Couleur | transparent | |
| Normes de référence monture | EN 166; EN 170; EN 172 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | F; K; N; T | |
| Caractéristiques cadre | sans latex | |
| Type de produit | lunettes | |
| Type de filtre d’oculaire | 2C | |
| Teinte oculaire | 1,2 | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | F; K; N; T | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Teinte des verres | transparence | |
| Caractéristiques disque | Résistant aux rayures; propriété antibuée | |
| Norme | ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172 | |
| Catégorie de protection | II | |
| Poids total | 22 g |
| Référence article | PS19CLR | |
| EAN / GTIN | 5036108397204 | |
| Réf. fabricant | PS19CLR | |
| Article hors catalogue | L01840 1187 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |