Waga precyzyjna (DMS) maks. 2000 g; d = 0,1 g

Nr art.: PCB 2000-1
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
Napięcie znamionowe 9 V
Liczba dołączonych baterii 0 szt.
Czas pracy 20 h
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 80 mm
Szerokość całkowita 166 mm
Głębokość całkowita 249 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 130 mm
Głębokość szalki 130 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
W komplecie panel wskazań tak
Czytelność 0,1 g
Wysokość cyfr 21 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PCB 2000-1
EAN / GTIN 4045761215689
Numer producenta PCB 2000-1
Numer L L40250 665
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Funkcja PRE-TARE służąca do ręcznego odjęcia znanej masy pojemnika, przydatna podczas kontroli ilości napełnienia
  • Swobodnie programowalny moduł ważący, np. wyświetlający wyniki bezpośrednio w długości nici (g/m), gramaturze papieru (g/m²) itp.
  • Za pomocą funkcji receptury można odmierzyć różne składniki mieszanki. W celu sprawdzenia można wyświetlić łączną masę wszystkich składników
  • Rozważania dotyczące zalet i wad
  • W zakresie dostawy znajduje się osłona ochronna

Cecha szcz.:

  • Podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 21 mm
  • Wymiary powierzchni ważenia: szer. × gł. 130 × 130 mm
  • materiał szalki: Stal stopowa
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 166 × 249 × 80 mm (bez osłony przeciwwiatrowej)
  • Możliwość zasilania z baterii, bateria blokowa 9 V (nie wchodzi w zakres dostawy), czas pracy do 20 godzin, funkcja AUTO-OFF oszczędzająca baterię
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: 5 °C–35 °C