PCB 2000-1, rozsah vážení 2000 g, čitelnost 0,1 g

Artiklové číslo: PCB 2000-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 9 V
Počet obsažených baterií 0 ks
Doba provozu 20 h
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Celková výška 80 mm
Celková šířka 166 mm
Celková hloubka 249 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 130 mm
Hloubka vážicí desky 130 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra plast
Včetně zobrazovací jednotky ano
Rozlišitelnost 0,1 g
Výška číslic 21 mm
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu přesná váha
Jednotka rozsahu vážení gram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 5 °C
Provozní teplota max. 35 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PCB 2000-1
EAN / GTIN 4045761215689
Číslo výrobce PCB 2000-1
L-číslo L40250 665
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Kompatibilní se školními softwarovými řešeními, jako je například Vernier ® nebo LabQuest ®. Díky školnímu protokolu KERN lze v rámci technických experimentů přenášet data z vážení do počítače, notebooku apod. k vyhodnocení a zobrazení pomocí datového rozhraní USB
  • Průmysl 4.0: Integrovaný univerzální port KERN (KUP) umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako jsou RS-232, USB, Bluetooth®, WLAN, analogové rozhraní, Ethernet atd. Vynikající výhodou je, že adaptéry rozhraní KUP se zde jednoduše zapojují, tzn. že dodatečná instalace rozhraní je pohodlně možná bez otevírání krytu váhy nebo složité instalace. Adaptéry rozhraní umožňují pohodlný přenos dat z vážení do sítí, PC, chytrých telefonů, tabletů, notebooků, tiskáren atd. Kromě toho lze do váhy prostřednictvím připojených zařízení posílat také řídicí příkazy a vstupní data. Tip: S rozšiřujícím boxem KERN YKUP-13 lze na váze paralelně provozovat až tři adaptéry rozhraní KUP
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje vyhledávání a dálkové ovládání váhy pomocí externích ovládacích zařízení nebo počítačů
  • Standardizovaná, zjednodušená koncepce ovládání
  • Funkce PRE-TARE pro ruční odečtení známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu stavu naplnění

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š×H 130×130 mm, nerezová ocel
  • Celkové rozměry (bez čelního skla) Š×H×V 163×245×65 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C