PCB 2000-1, domeniul de cântărire 2000 g, lizibilitate 0,1 g

Cod articol.: PCB 2000-1
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
Tensiune nominală 9 V
Număr de baterii incluse 0 buc.
Durată de funcţionare 20 h
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Înălţimea totală 80 mm
Lăţimea totală 166 mm
Adâncimea totală 249 mm
Formă placă de cântărire pătrat
Lățime placă de cântărire 130 mm
Adâncime placă de cântărire 130 mm
Material platou cântar oţel superior
Materialul carcasei plastic
Unitate de afișare inclusă da
Lizibilitate 0,1 g
Înălţimea cifrelor 21 mm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Tip produs Cântar de precizie
Unitate interval de cântărire Gramm
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. 5 °C
Temperatură de funcționare max. 35 °C

Identificare și clasificare

Cod articol PCB 2000-1
EAN / GTIN 4045761215689
Număr producător PCB 2000-1
L-Număr L40250 665
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Compatibil cu soluții software specifice școlii, cum ar fi, de exemplu, Vernier ® sau LabQuest ®. Datorită protocolului KERN School Protocol, în cadrul experimentelor tehnice, datele de cântărire pot fi transferate pe un PC, laptop etc. pentru evaluare și afișare, folosind interfața de date USB
  • Industrie 4.0: Portul universal KERN integrat (KUP) permite conectarea adaptoarelor externe de interfață KUP, cum ar fi RS-232, USB, Bluetooth®, WLAN, analogic, Ethernet etc. Avantajul remarcabil în acest caz este faptul că adaptoarele de interfață KUP sunt pur și simplu conectate, adică este posibilă modernizarea interfețelor în mod convenabil, fără deschiderea carcasei cântarului sau o instalare complicată. Adaptoarele de interfață permit transmiterea comodă a datelor de cântărire către rețele, PC-uri, smartphone-uri, tablete, laptop-uri, imprimante etc. În plus, comenzile de control și intrările de date pot fi, de asemenea, trimise la cântar prin intermediul dispozitivelor conectate. Sfat: cu ajutorul cutiei de extensie KERN YKUP-13, pot fi operate în paralel pe cântar până la trei adaptoare de interfață KUP
  • Protocol de comunicare KERN (KCP): KCP permite căutarea și controlul de la distanță al balanței cu ajutorul unor dispozitive de control externe sau calculatoare
  • Concept de operare standardizat și simplificat
  • Funcția PRE-TARE pentru scăderea manuală a greutății unui container cunoscut, utilă pentru verificarea nivelurilor de umplere

Caracteristică:

  • Afișaj LCD cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 21 mm
  • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire L×P 130×130 mm, oțel inoxidabil
  • Dimensiuni totale (fără parbriz) L×P×H 163×245×65 mm
  • Funcționare pe baterii posibilă, 4×1,5 V AA, nu sunt incluse, timp de funcționare de până la 20 h, funcție AUTO-OFF pentru conservarea bateriei
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă -10 °C/40 °C
  • Intervalul de temperatură ambiantă admisibil 5 °C/35 °C