{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 9 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 0 szt. | |
| Czas pracy | 20 h | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wys. całkowita | 85 mm | |
| Szerokość całkowita | 163 mm | |
| Głębokość całkowita | 245 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 130 mm | |
| Głębokość szalki | 130 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| Materiał obudowy | listwy tworzywo sztuczne | |
| W komplecie panel wskazań | tak | |
| Czytelność | 0,01 g | |
| Wysokość cyfr | 21 mm | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga precyzyjna | |
| Jednostka zakresu ważenia | Gramm | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | 5 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 35 °C |
| Numer artykułu | PCB 1000-2 | |
| EAN / GTIN | 4045761243170 | |
| Numer producenta | PCB 1000-2 | |
| Numer L | L40250 1484 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |