PCB 1000-2, Portée 1000 g, Lecture 0,01 g

Réf.: PCB 1000-2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 9 V
Nombre de piles incluses 0 pc.
Durée de fonctionnement 20 h
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Hauteur totale 85 mm
Largeur totale 163 mm
Profondeur totale 245 mm
Forme plateau de pesée aspect anguleux
Largeur plateau de pesée 130 mm
Profondeur plateau de pesée 130 mm
Matériau plateau Acier inoxydable
Matériau boîtier Plastique
Avec unité d’affichage, oui
Lisibilité 0,01 g
Hauteur des chiffres 21 mm
Affichage avec rétroéclairage oui
Type de produit balances de précision
Unité plage de pesée Gramm
Métrologie numérique
Température de fonctionnement min. 5 °C
Température de fonctionnement max. 35 °C

Identification et classification

Référence article PCB 1000-2
EAN / GTIN 4045761243170
Réf. fabricant PCB 1000-2
Article hors catalogue L40250 1484
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc
  • Avec la fonction création de formules il est possible de peser différents composants d‘un mélange. À des fins de contrôle, possibilité de consulter le poids total de tous les composants
  • Pesées plus/moins
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 21 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 130×130 mm
  • Matériel plateau: inox antichoc
  • Dimensions totales L×P×H 163×245×85 mm (sans chambre de protection)
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 20 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C