PCB 1000-2, rozsah vážení 1000 g, čitelnost 0,01 g

Č. pol.: PCB 1000-2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Presná váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky PCB 1000-2
EAN/GTIN 4045761243170
Číslo výrobcu PCB 1000-2
Číslo L L40250 1484
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Kompatibilní se školními softwarovými řešeními, jako je například Vernier® nebo LabQuest®. Díky školnímu protokolu KERN lze v rámci technických experimentů přenášet data z vážení do počítače, notebooku apod. k vyhodnocení a zobrazení pomocí datového rozhraní USB
  • Průmysl 4.0: Integrovaný univerzální port KERN (KUP) umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako jsou RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, analogové rozhraní, Ethernet atd. Vynikající výhodou zde je, že adaptéry rozhraní KUP se jednoduše zapojují, tzn. že dodatečná instalace rozhraní je pohodlně možná bez otevírání krytu váhy nebo složité instalace. Adaptéry rozhraní umožňují pohodlný přenos dat z vážení do sítí, PC, chytrých telefonů, tabletů, notebooků, tiskáren atd. Kromě toho lze do váhy prostřednictvím připojených zařízení posílat také řídicí příkazy a vstupní data. Tip: S rozšiřujícím boxem KERN YKUP-13 lze na váze paralelně provozovat až tři adaptéry rozhraní KUP
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje vyhledávání a dálkové ovládání váhy pomocí externích ovládacích zařízení nebo počítačů
  • Standardizovaná, zjednodušená koncepce ovládání
  • Funkce PRE-TARE pro ruční odečtení známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu stavu naplnění

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
  • Rozměry Vážicí plocha Š×H 130×130 mm, nerezová ocel
  • Celkové rozměry (bez ochranného štítu) Š×H×V 163×245×65 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka