{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Powiększenie min. | 40 | |
| Powiększenie maks., Mikroskop stereoskopowy | 1 000 | |
| Właściwości | Diodowy system oświetlenia (LED); Oświetlenie z regulacją | |
| Długość | 300 mm | |
| Szerokość | 130 mm | |
| Wysokość | 310 mm | |
| Masa całkowita | 3 200 g | |
| Rodzaj produktu | Mikroskop stereoskopowy |
| Numer artykułu | OBS 105 | |
| EAN / GTIN | 4045761228382 | |
| Numer producenta | OBS 105 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |