{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Ingrandimento min. | 40 | |
| Ingrandimento max., Microscopio stereo | 1.000 | |
| Ingrandimento max. | 1.000 | |
| Caratteristiche | Illuminazione regolabile; Sistema di illuminazione a LED | |
| Lunghezza | 300 mm | |
| Larghezza | 130 mm | |
| Altezza | 310 mm | |
| Peso totale | 3.200 g | |
| Tipo di prodotto | Microscopio stereo |
| Codice articolo | OBS 105 | |
| EAN / GTIN | 4045761228382 | |
| Codice del produttore | OBS 105 | |
| Produttore/persona responsabile | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |