• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Microscoop met doorvallend licht (school) Monoculair

Artikelnummer: OBS 105
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OBS 105
EAN/GTIN 4045761228382
Nummer fabrikant OBS 105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De schoolmicroscoop - Voor de eerste stappen in de lessen microscopie en biologie
  • Door de traploos dimbare 0,5 W LED is een optimale verlichting van de preparaten en een hoge levensduur gegarandeerd. Bovendien zijn de microscopen, dankzij oplaadbare batterijen geschikt voor mobiel gebruik
  • Dit model beschikt over een in hoogte verstelbare en daardoor focusseerbare 1,25-Abbe-condensor met diafragmaopening, die voor een optimale lichtbundeling zorgt
  • In dit model wordt het object gefocust met een grove en een fijne regeling aan beide zijden. Met een mechanische kruistafel kunt u snel werken en het preparaat verschuiven
  • Een grote keuze aan verschillende oculairs en objectieven is eveneens beschikbaar
  • Toepassingsgebied: Basisschool en voortgezet onderwijs, opleidingen, hobby
  • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrasterende, makkelijke preparaten (bijv. plantenweefsel, gekleurde cellen/parasieten)

Kenmerk:

  • Eindige optiek (DIN)
  • 4-voudige objectiefrevolver
  • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
  • Totale afmetingen BxDxH 130×300×310 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg