Modaflame RIS Orange Coverall Orange XXXL

Nr art.: MV91ORRXXXL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Zawartość włókien, Poliester 15 %
Zawartość włókien, Włókno aramidowe 5 %
Zawartość włókien, Włókno węglowe 1 %
Zawartość włókien, Wiskoza 18 %
Zawartość włókien, Modakryl 61 %
Temperatura, Pranie zwykłe 40 °C
Seria Modaflame RIS
Oznaczenie producenta Modaflame RIS Overall
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Pomarańczowy
Skład tkaniny Włókno aramidowe; Włókno węglowe; Modakryl; Poliester; Wiskoza
Gęstość tkaniny 300 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania; Funkcja ostrzegawcza
Klasa ochrony chemicznej TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe 3XL
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Niegorące (<110°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń na ochraniacze kolan
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Klejone szwy; Standardowy UV; Szwy nakładane; Zakończenie rękawów; antystatyczny; samogasnący; wodoodporny; Ściągacz
Personalizacja odzieży nie
Norma EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu MV91ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108277766
Numer producenta MV91ORRXXXL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This highly advanced coverall provides optimum protection in a range of hazardous environments. Complete safety and versatility are key advantages. Features include, a mandarin collar for neck protection,chemical resistance and an external label showing all standards for easy reference.

Cecha szcz.:

  • Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
  • Protection against radiant, convective and contact heat
  • Rule pocket
  • One back pocket with flap
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Action back for extra freedom of movement
  • Texpel stain resistant finish repels dirt and stains
  • 8 pockets for ample storage
  • Two tier knee pad pockets allowing two positioning options
  • Concealed two-way front brass zip
  • Sew on flame resistant industrial wash tape
  • Radio loops for easy clipping of a radio
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • *Registered European Community Design
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Materiał:

Shell fabric: Modaflame Work HVO: 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Carbon Fibre
Shell description: Constructed from 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Carbon Fibre, Modaflame™ Work HVO uses advanced technology to provide protection in a multi-risk environment. Inherently flame resistant and anti-static, this unique blend of fibres has highly effective moisture management properties and a comfortable handle. Certified to a range of standards including EN ISO 20471 and RIS 3279, Modaflame Work HVO provides outstanding versatility and protection.
Shell weight gm: 300
Shell weight oz: 9
Washing: Max wash temp 40°C, normal process; Do not bleach; Tumble dry normal; Iron max 110°C; Do not dry clean; Maximum 25 washes