{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy sygnalizacyjny | |
| Zawartość włókien, Poliester | 15 % | |
| Zawartość włókien, Włókno aramidowe | 5 % | |
| Zawartość włókien, Włókno węglowe | 1 % | |
| Zawartość włókien, Wiskoza | 18 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 61 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Seria | Modaflame RIS | |
| Oznaczenie producenta | Modaflame RIS Overall | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania; Funkcja ostrzegawcza | |
| Klasa ochrony chemicznej | TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034 | |
| Rozmiary międzynarodowe | M | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Włókno aramidowe; Włókno węglowe; Modakryl; Poliester; Wiskoza | |
| Gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Niegorące (<110°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Kombinezon | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | Kieszeń na ochraniacze kolan | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Klejone szwy; Standardowy UV; Szwy nakładane; Zakończenie rękawów; antystatyczny; samogasnący; wodoodporny; Ściągacz | |
| Personalizacja odzieży | nie | |
| Norma | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | MV91ORRM | |
| EAN / GTIN | 5036108277728 | |
| Numer producenta | MV91ORRM | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |