Modaflame RIS Navy/Orange Coverall Orange/Navy XL

Nr art.: MV29ONRXL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Zawartość włókien, Poliester 15 %
Zawartość włókien, Włókno aramidowe 5 %
Zawartość włókien, Włókno węglowe 1 %
Zawartość włókien, Wiskoza 18 %
Zawartość włókien, Modakryl 61 %
Temperatura, Pranie zwykłe 40 °C
Seria Modaflame RIS
Oznaczenie producenta Modaflame RIS Overall
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Skład tkaniny Włókno aramidowe; Włókno węglowe; Modakryl; Poliester; Wiskoza
Gęstość tkaniny 300 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed promieniowaniem UV; Funkcja ostrzegawcza
Klasa ochrony chemicznej TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe XL
Pozycja Z przodu
Metoda mycia Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Niegorące (<110°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń na piersi; Kieszeń na ochraniacze kolan; Kieszonka na składaną miarkę
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Kaptur; Zakończenie rękawów; antystatyczny; oddychająca; samogasnący; wodoodporny; Ściągacz
Personalizacja odzieży tak
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu MV29ONRXL
EAN / GTIN 5036108277575
Numer producenta MV29ONRXL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This coverall is ideal for use in multi-risk settings offering maximum protection against a range of hazards. Fully certified to RIS and EN ISO 20471 this item is perfect for track side use. The two tone design is stylish and ideal for minimizing dirt and stains.

Cecha szcz.:

  • Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
  • Protection against radiant, convective and contact heat
  • Rule pocket
  • One back pocket with flap and stud closure
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Action back for extra freedom of movement
  • Texpel stain resistant finish repels dirt and stains
  • Anti-static
  • 8 pockets for ample storage
  • Sew on flame resistant industrial wash tape
  • Radio loops for easy clipping of a radio
  • Two tier knee pad pockets allowing two positioning options
  • Concealed two-way front brass zip
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • *Registered European Community Design
  • CE-CAT III
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 6.4 CAL/CM² (HAF 73%))

Materiał:

Shell fabric: Modaflame Work HVO: 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Carbon Fibre
Shell description: Constructed from 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Carbon Fibre, Modaflame™ Work HVO uses advanced technology to provide protection in a multi-risk environment. Inherently flame resistant and anti-static, this unique blend of fibres has highly effective moisture management properties and a comfortable handle. Certified to a range of standards including EN ISO 20471 and RIS 3279, Modaflame Work HVO provides outstanding versatility and protection.
Shell weight gm: 300
Shell weight oz: 9
Washing: Max wash temp 40°C, normal process; Do not bleach; Tumble dry normal; Iron max 110°C; Do not dry clean; Maximum 25 washes