Cartridge FZ.FDE.G.16.45

Nr art.: M30 02071
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Kometric
Oznaczenie producenta FEINDREHEINSATZ-GEHÄUSE; FZ.FDE.G.16.45
Złącze po stronie maszyny Chwyt walcowy
Średnica korpusu D1 16 mm
Długość całkowita L 42 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu M30 02071
EAN / GTIN 4047109082069
Numer producenta 6284704500
Numer L L20010 2196
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Kometric® FZ.FDE.G.16.45 Cartridge

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 847 04500