{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | Kometric | |
| Oznaczenie producenta | FEINDREH-EINSATZ; FZ.FDE.19,05.36,5 | |
| Min. średnica skrawania Dmin | 19,05 mm | |
| Długość funkcjonalna, uchwyt płytki | 36,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wytaczadło nieokreślone | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna, | |
| Wykonanie narzędzia | lity węglik | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Możliwość regulacji | regulacja niemożliwa |
| Numer artykułu | M31 00153 | |
| EAN / GTIN | 4047109208278 | |
| Numer producenta | 6284936500 | |
| Numer L | L20010 5176 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |