{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kąt przyłożenia κ | 90 stopni | |
| średnica trzonka Ds | 10 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Kometric | |
| Oznaczenie producenta | S10X STFOR 09 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Szerokość szyjki L4 | 12 mm | |
| Wysokość funkcjonalna H1 | 4 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 12 mm | |
| Długość krawędzi tnącej | 12 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Proces obróbki | toczenie wewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | D20 15030 | |
| EAN / GTIN | 4047109008113 | |
| Numer producenta | 6283201000 | |
| Numer L | L20010 2979 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |