Screw KM.AS.M6X10

Nr art.: L02 30030
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
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego Nieokreślony profil gniazda wejściowego
Długość nominalna L 10 mm
Powierzchnia czarny
Seria Kometric
Oznaczenie producenta KM.AS.M6X10
Kształt łba śruby 6-kąt
Z kołnierzem tak
Wersja Z końcówką stożkową
Wersja chwytowa Gwint częściowy
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L02 30030
EAN / GTIN 4047109021068
Numer producenta 6295050200
Numer L L20010 5172
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Kometric® KM.AS.M6X10 Screw

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 950 50200