1/4″ snap ring bit holder, retaining Clip

Nr art.: L60130 1867
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L60130 1867
EAN / GTIN 3148510529103
Numer producenta R.245
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • With spring washer for stronger hold of the bits (infrequent change)
  • Square with hole for locking with ball or engaging pin
  • bright chrome-plated

Cecha szcz.:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 22
  • Square [″]: 1/4
  • [g]: 10