VASO 1/4 PORTAPUNTA 6,35 MM

Número de artículo: L60130 1867
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo L60130 1867
EAN / GTIN 3148510529103
Número del fabricante R.245
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con anillo de resorte para una sujeción más fuerte de las brocas
  • cambio poco frecuente
  • Accionamiento cuadrado con orificio para bloqueo con bola o pasador de bloqueo
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 22
  • Cuadrado [″]: 1/4
  • [g]: 10

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra