• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter für Bits 1/4″ auf 1/4

Artikel-Nr.: L60130 1867
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60130 1867
EAN / GTIN 3148510529103
Herstellernummer R.245
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Federring für stärkeren Halt der Bits (seltener Wechsel)
  • Vierkant mit Bohrung zur Verriegelung mit Kugel oder einrastendem Stift
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 22
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb