Adaptér pro bity 1/4″ na 1/4″

Artiklové číslo: L60130 1867
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L60130 1867
EAN / GTIN 3148510529103
Číslo výrobce R.245
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S pružnou podložkou pro pevnější uchycení bitů
  • zřídka výměna
  • Čtyřhranný pohon s otvorem pro zajištění kuličkou nebo zajišťovacím kolíkem
  • leskle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 22
  • Čtverec [″]: 1/4
  • [g]: 10