Control cabinet key

Nr art.: L60010 5015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L60010 5015
EAN / GTIN 4005887009166
Numer producenta 87173071
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Klucz uniwersalny do łatwego otwierania szaf sterowniczych, zaworów i urządzeń technicznych w sektorze zaopatrzenia w gaz, wodę i energię elektryczną.
  • Klucz posiada różne rozmiary kwadratu wewnętrznego, trójkąta wewnętrznego oraz podwójnego ząbka, dostosowane do różnych systemów.
  • Dzięki dodatkowemu podwójnemu bitowi może służyć również jako śrubokręt PHILLIPS® i płaski.
  • Klucz do szafy sterowniczej ma zwartą konstrukcję i jest wyposażony w łańcuszek, dzięki czemu można go wygodnie przypiąć do breloczka lub kieszeni.
  • Wykonane z wytrzymałego odlewu cynkowego, co zapewnia większą trwałość i niezawodne działanie nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Właściwości:
  • Klucz uniwersalny do wszystkich systemów odcinających stosowanych w elektrotechnice, gazownictwie i wodociągach, klimatyzacji i wentylacji, przemyśle i wielu innych dziedzinach.
  • funkcje: Wewnętrzny kwadrat 5, 6, 7–8 mm; wewnętrzny trójkąt 7, 9 mm; podwójny ząb 3–5 mm
  • również do PH rozmiar 2 i szczeliny 7 mm
  • z łańcuchem i adapterem do końcówek 6,3 mm (1/4”)
  • z odlewu cynkowego
  • Dostawa w opakowaniu do samodzielnego pakowania wraz z dołączoną instrukcją SB

Cecha szcz.:

  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (mm): 5, 6, 8 mm
  • Wymiary profilu wyjściowego: PH2
  • Masa: 87 g