Elskabsnøgle

Art.-nr.: L60010 5015
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 5015
EAN/GTIN 4005887009166
Producentnummer 87173071
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • En universalnøgle til ubesværet åbning af kontaktskabe, ventiler og tekniske systemer i gas-, vand- og elforsyningen.
  • Nøglen har forskellige størrelser af indvendige firkantede, indvendige trekantede og dobbelte bits til forskellige systemer.
  • Kan også bruges som PHILLIPS®- og kærvskruetrækker takket være den ekstra dobbeltbit.
  • Skabsnøglen har et kompakt design og en kæde, så den nemt kan sættes fast på en nøglering eller i en lomme.
  • Fremstillet af robust trykstøbt zink for større holdbarhed og pålidelig ydeevne, selv under kontinuerlig brug.
Egenskaber:
  • Universalnøgle til alle afspærringssystemer inden for elektroteknik, gas- og vandforsyning, klima- og ventilationsteknik, industri og meget mere.
  • Funktioner: Indvendig firkant 5, 6, 7-8 mm; Indvendig trekant 7, 9 mm; Dobbeltskæg 3-5 mm
  • også til PH størrelse 2 og åbning 7 mm
  • med kæde og bit-adapter 6,3 mm (1/4″)
  • lavet af trykstøbt zink
  • Leveres i selvbetjeningsemballage med vedlagt beskrivelse

Egenskab:

  • Kvadratisk udgang indvendigt (mm): 5, 6, 8 mm
  • Størrelse på outputprofil: PH2
  • Vægt: 87 g