Klíč pro skříně rozvaděčů

Artiklové číslo: L60010 5015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 5015
EAN / GTIN 4005887009166
Číslo výrobce 87173071
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Univerzální klíč pro snadné otevírání rozvodných skříní, ventilů a technických systémů v oblasti rozvodu plynu, vody a elektřiny.
  • Klíč má různé velikosti vnitřních čtyřhranných, vnitřních trojhranných a dvojitých bitů pro různé systémy.
  • Díky přídavnému dvojitému bitu lze použít i jako šroubovák PHILLIPS® a šroubovák s drážkou.
  • Klíč od spínací skříňky má kompaktní design a řetízek, kterým jej lze pohodlně připevnit na kroužek na klíče nebo do kapsy.
  • Vyrobeno z robustního tlakového zinkového odlitku pro větší odolnost a spolehlivý výkon i při nepřetržitém používání.
Vlastnosti::
  • Univerzální klíč pro všechny uzavírací systémy v elektrotechnice, plynárenství a vodárenství, klimatizační a ventilační technice, průmyslu a mnoha dalších oborech.
  • Funkce: Vnitřní čtverec 5, 6, 7-8 mm; Vnitřní trojúhelník 7, 9 mm; Dvojité vousy 3-5 mm
  • také pro velikost PH 2 a drážku 7 mm
  • s řetízkem a adaptérem na bity 6,3 mm (1/4″)
  • vyrobeno z tlakového zinkového odlitku
  • Dodává se v samoobslužném balení s přiloženým popisem.

Charakteristika:

  • Výstupní čtverec uvnitř (mm): 5, 6, 8 mm
  • Velikost výstupního profilu: PH2
  • Hmotnost: 87g