Digital external micrometer, 0 ÷ 30 mm, MICROMASTER IP54 RS

Nr art.: L41140 364
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 30 cze 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
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
Numer artykułu L41140 364
EAN / GTIN 7630041116342
Numer producenta 06030030

Opis

Wykonanie:

  • Measuring range [mm]: 0 ÷ 30
  • Measuring range [in]: 0 ÷ 1.2
  • Max. permitted errors [µm]: 4
  • Max. permitted parallelism error [µm]: 2
  • Resolution [mm] : 0.001
  • Resolution [in]: .00005
  • Data output: Opto-RS232
  • Dimension A [mm]: 163
  • Dimension B [mm]: 66
  • Dimension C [mm]: Ø 6,5
  • Dimension D [mm]: 22

Opis:

Digital external micrometer, 0-30 mm, MICROMASTER IP54 RS
Electronic external micrometer MICROMASTER RS IP54

Cecha szcz.:

  • Zero: Floating
  • Material: Inserts: tungsten carbide
  • Thread pitch: 0,5 mm
  • Degree of protection: IP54; IP40 (with opto-RS232)
  • Display: LCD; Digit size: 7 mm
  • Function(s): Standby after 10 min; Display locking (except EASY)
  • Autonomy: 2'000 ÷ 4'000 hours
  • Measuring force: ≤ 10 N
  • Units: mm / in
  • Battery type: CR2032 button battery

Norma:

DIN 863 T1

W dostawie:

Micrometer; Battery (1x); Measuring report; Declaration of conformity