Digitální externí mikrometr, 0 ÷ 30 mm, MICROMASTER IP54 RS

Artiklové číslo: L41140 364
Cena za 1 ks
Cena platí do 30. 6. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L41140 364
EAN / GTIN 7630041116342
Číslo výrobce 06030030

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 1,2
  • Max. přípustná chyba [µm]: Rozlišení [mm] : 0,001
  • Rozlišení [in]: ,00005
  • Výstupní data: Opto-RS232
  • Rozměr A [mm]: 163
  • Rozměr B [mm]: 66
  • Rozměr C [mm]: D [mm]: 22
Rozměr D [mm]: Ø 6,5
  • Rozměr D [mm]: 22
  • Popis:

    Digitální vnější mikrometr, 0-30 mm, MICROMASTER IP54 RS

    Charakteristika:

    • Nulová hodnota: Plovoucí
    • Materiál: LCD; velikost číslic: 7 mm
    • Funkce: Pohotovostní režim po 10 minutách; uzamčení displeje (kromě EASY)
    • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 hodin
    • Měřicí síla: ≤ 10 N
    • Jednotky: mm / in
    • Typ baterie: Knoflíková baterie CR2032

    Norma:

    DIN 863 T1

    Rozsah dodávky:

    Mikrometr; Baterie (1x); Protokol o měření; Prohlášení o shodě

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přihlaste se

    Přihlásit se

    Vaše kontaktní osoba

    Nastavit provizi

    Vaše zákaznická karta

    U pokladny předložte QR kód.
    Získáno dne 

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku