U-WAVE-T, Buzzer Type Wireless Transmitter

Nr art.: L40700 151
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria U-WAVE
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Zasięg 20 m
Częstotliwość 2 400 MHz
Sposób przesyłania Bezprzewodowa
Długość 44 mm
Szerokość 29,6 mm
Wysokość 18,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40700 151
EAN / GTIN 4946368732886
Numer producenta 02AZD880G
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Approx. 20 m (within visible range). Communication frequency: 2,4GHZ wireless system for reliable and secure data transmission. Easy data export to Easy data export to Microsoft® Excel® or other professional SPC software applications like Mitutoyo MeasurLink. Transmitter confirms data transfer by a buzzer sound or a red/green LED signal. An IP67 transmitter is available. Low power consumption: 400.000 data transmissions with one battery. U-WAVE Event will also support a data request from a PC. This is ideal if the system is installed at an inaccessible side.

Cecha szcz.:

  • Battery life: Approx. 400000 transmissions
  • Communication distance: Approx. 20.0 m (within visible range)
  • Communication frequency: 2,4 GHz band (2,405-2,475 GHz, 15 channels, 5 MHz interval)
  • Communication speed kbps: 250
  • Communication with measuring tool: Digimatic (6 digits), Digimatic 2 (8 digits) automatic identification
  • Data reception, indication: Buzzer and LED
    (green, red, orange)
  • Measuring Instruments: Indicator, 3-Point Inside Micrometer,
    Carbon Fibre Caliper, Height Gauge, a.s.o
  • Model: U-WAVE-T: standard
  • Modulation method: DS-SS (Direct Sequence Spread Spectrum)
  • Old Article number: 02AZD880D
  • OS compatibility: Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11
  • Power supply: Battery CR2032
  • Remarks: Standard
  • Size/Dimension: 0,098 X 0,071 X 0,035 M
  • Transmission output: 2,5 mW (4 dBm) or below
  • Wireless communication protocol: Proprietary (2,4 GHz by original specification based on IEEE 802.15.4)

Power supply: Battery CR2032
Battery life: Approx. 400,000 transmissions

W dostawie:

With 1 battery CR2032, screwdriver