U-WAVE-T, modelo de verano, remitente

Número de artículo: L40700 151
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie U-WAVE
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Alcance 20 m
Frecuencia 2.400 MHz
Tipo de transmisión Radio
Longitud 44 mm
Anchura 29,6 mm
Altura 18,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo L40700 151
EAN / GTIN 4946368732886
Número del fabricante 02AZD880G
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Aprox.20 m de radio de transmisión (en el área visible) Frecuencia de comunicación: sistema inalámbrico de 2,4 GHz para una transmisión de datos confiable y segura Exportación de datos simple a Microsoft® Excel® u otras aplicaciones de software SPC profesionales El transmisor confirma la transmisión de datos con un zumbador o un señal LED rojo / verde. Hay transmisores IP67 disponibles. Bajo consumo de energía: 400.000 transferencias de datos con una batería Mediante el uso del software opcional (U-WAVE Event) es posible solicitar los datos desde una PC. Esto es ideal si el sistema está instalado en un lugar inaccesible o de difícil acceso.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 02AZD880D
  • Vida útil de la pila: Aproximadamente 400 000 transmisiones.
  • Observación: Estándar
  • Sistema operativo: Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32 bits, 64 bits), Windows® 8, 8. 1, 10 (32 bits, 64 bits), 11
  • Recepción de datos:, visualización: Zumbador y LED , (verde, rojo, naranja)
  • Protocolo de comunicación inalámbrica: Propietario (2,4 GHz según la especificación original basada en IEEE 802.15.4)
  • Suministro de energía: Pila CR2032
  • Tamaño / Dimensión: 0,098 X 0,071 X 0,035 M
  • Comunicación con el medidor: Identificación automática Digimatic (6 dígitos), Digimatic 2 (8 dígitos)
  • frecuencia de comunicación: Banda de 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 canales, intervalo de 5 MHz)
  • Instrumentos de medición: Comparador, Micrómetro interior de 3 líneas, Calibrador de carbono, Altímetros, etc.
  • Modelo: U-WAVE-T: Estándar
  • Sistema de modulación: DS-SS (espectro ensanchado por secuencia directa)
  • potencia de transmisión: 2,5 mW (4 dBm) o menos
  • Velocidad de transmisión kbps: 250
  • Alcance de transmisión: Aprox. 20 m (en el área visible)

Alimentación: Pila CR2032
Duración de la batería: Aproximadamente 400.000 transmisiones

Volumen de suministro:

Con 1 pila CR2032, destornillador

Productos adecuados

De la misma serie "U-WAVE" Ver todos