U-WAVE-T, vysílač Summ oceler Sender

Artiklové číslo: L40700 151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada U-WAVE
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Dosah 20 m
Frekvence 2 400 MHz
Typ přenosu Bezdrátové
Délka 44 mm
Šířka 29,6 mm
Výška 18,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40700 151
EAN / GTIN 4946368732886
Číslo výrobce 02AZD880G
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

cca 20 m poloměr přenosu (ve viditelné oblasti). Komunikační frekvence: Bezdrátový systém 2.4 GHz pro spolehlivý a bezpečný přenos dat. Snadno exportujte data do aplikace Microsoft® Excel® nebo jiných profesionálních softwarových aplikací SPC. Vysílač potvrzuje přenos dat zvukovým tónem nebo červeným/zeleným signálem LED. K dispozici jsou vysílače IP67. Nízká spotřeba energie: 400,000 datových přenosů s jedním baterie. U-WAVE UDÁLOST umožňuje vyžádat si data z PC. To je ideální, pokud je systém nainstalován na nepřístupném nebo těžko přístupném místě.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 02AZD880D
  • Životnost baterie: Přibližně 400 000 přenosů
  • Poznámka: Standardní
  • Operační systém: Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11
  • Indikace přijímání dat: Summer a LED , (zelená, červená, oranžová)
  • Bezdrátový komunikační protokol: Proprietární (2,4 GHz podle původní specifikace založené na IEEE 802.15.4)
  • Zásobování energií: Baterie CR2032
  • Velikost / rozměr: 0,098 X 0,071 X 0,035 M
  • Komunikace s měřicím přístrojem: Digimatic (6 číslic), Digimatic 2 (8 číslic) automatická identifikace
  • komunikační frekvence: Pásmo 2,4 GHz (2,405–2,475 GHz, 15 kanálů, interval 5 MHz)
  • měřicí přístroje: Měřidlo, 3řádkový vnitřní měřicí šroub, Karbonový měřicí přístroj, Výškoměry atd.
  • Model: U-WAVE-T: Standardní
  • Metoda modulace: DS-SS (přímé sekvenční rozprostření spektra)
  • vysílací výkon: 2,5 mW (4 dBm) nebo méně
  • Přenosová rychlost kbps: 250
  • dosah přenosu: Přibližně 20 m (ve viditelné oblasti)

Napájení: Baterie CR2032
Životnost baterie: Přibližně 400 000 přenosů

Rozsah dodávky:

S 1 baterií CR2032, šroubovákem

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku