GIPA 3.00-0.20 IC20 Double-Ended Precision Ground Inserts with a Polished Top Rake for Machining Aluminum

Nr art.: L23940 119
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
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
Rodzaj produktu Indexable insert for grooving

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L23940 119
EAN / GTIN 7291075027617
Numer producenta 6402113

Opis

Opis:

Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Depth Maximum (CDX) 13 mm, Cutting Width (CW) 3 mm

Cecha szcz.:

  • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.2 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 13 mm
  • Cutting Width (CW) 3 mm
  • Insert Length (INSL) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm