• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPA 3.00-0.20 IC20 Zweiseitige, polierte Präzisions- Schneideinsätze für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L23940 119
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23940 119
EAN / GTIN 7291075027617
Herstellernummer 6402113

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm
  • Dmin Abstechen 70 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb