GIPA 3.00-0.20 IC20 Plaquitas de Dos Puntas Rectificadas de Precisión con Desprendimiento Superior Pulido para Aluminio

Número de artículo: L23940 119
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
120 piezas en stock
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo L23940 119
EAN / GTIN 7291075027617
Número del fabricante 6402113

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm