MM EBA120H09-3T08 IC08 Wymienne frezy kuliste z węglików spiekanych z 3 ostrzami do obróbki aluminium

Nr art.: L23910 108705
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
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
Numer artykułu L23910 108705
EAN / GTIN 7291075597134
Numer producenta 3426959

Opis

Opis:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.5 mm, Flute Count (NOF) 3

Cecha szcz.:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Corner Radius (RE): 5.98 mm
  • Cutting Diameter Maximum (DCX): 12 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 9.5 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Flute Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Functional Length (LF): 16.5 mm

Norma:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 11,7 mm
  • Interfejsy Cechy T08
  • Promień narożnika (RE): 5,98 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 12 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 9,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Kąt skrętu (FHA): 45 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF): 16,5 mm