MM EBA120H09-3T08 IC08 Cabezas Hemisféricas de Metal Duro Integral de 3 Labios para el Mecanizado de Alta Precisión de Aluminio

Número de artículo: L23910 108705
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 jul 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo L23910 108705
EAN / GTIN 7291075597134
Número del fabricante 3426959

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm, Número de labios (NOF) 3

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Radio de punta (RE): 5.98 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 9.5 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 16.5 mm