MM EBA120H09-3T08 IC08 Vyměnitelné frézy s tvrdokovovou kulovou hlavou se 3 břity pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: L23910 108705
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L23910 108705
EAN / GTIN 7291075597134
Číslo výrobce 3426959

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 11,7 mm, vlastnosti rozhraní T08, maximální délka břitu (APMX) 9,5 mm, počet břitů (NOF) 3

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 11,7 mm
  • Rozhraní Vlastnosti T08
  • Poloměr rohu (RE): 5,98 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 12 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 9,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Úhel sklonu (FHA): 45 stupňů
  • Funkční délka (LF): 16,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku