Thread Milling Insert TriMILL 01 60°

Nr art.: L10230 26
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu L10230 26
EAN / GTIN 4255911738245
Numer producenta 141366
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

pitch [mm] 1-4, thread range ≥ 27, Cutting diameter D [mm] 23, Type TriMILL 01, Number of cutting edges 3, Rake angle 0°, IC [mm] 124, L P1 [mm] 1,85, L P2 [mm] 2,15, t [mm] 2,45, TriMILL size 01, LG [mm] 0,1, G [mm] 0,1, thread profile 60°, thread standard sim. DIN 13, thread direction Right & Left hand Thread, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC