Závitová frézovací deska TriMILL 01 60°

Artiklové číslo: L10230 26
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L10230 26
EAN / GTIN 4255911738245
Číslo výrobce 141366
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Stoupání [mm] 1–4, rozsah závitu ≥ 27, průměr břitu D [mm] 23, typ TriMILL 01, počet břitéch hran 3, úhel odvodů 0°, IC [mm] 124, L P1 [mm] 1,85, L P2 [mm] 2,15, t [mm] 2,45, velikost TriMILL 01, LG [mm] 0,1, G [mm] 0,1, profil závitu 60°, norma závitu podobná DIN 13, směr závitu pravý a levý závit, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku