Stylus M5 ruby ball Ø1,5mm Stylus M5 ruby ball Ø1,5mm , carbide stem Ø1mm, titanium base Ø10,0mm, L75mm, ML 5mm

Nr art.: K651510
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K651510
Numer producenta K651510
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.

Cecha szcz.:

  • Ball Grade DIN 5401: Grade 5
  • Ball Material: ruby
  • Ball ø: 1.5
  • Base material: titanium
  • Description protocol system: 01-M5-R1,5-L75-ML5-SWC1-BTi10
  • Effective length: 5
  • ITP Code No.: TH M5 015 10 075
  • Qmark Code No.: AFG-1575.75-05
  • Renishaw Code No.: A-5003-5244
  • Shaft stem material: carbide
  • Thread: M5
  • Tool Bore Ø: 3.1