Estilete M5 bola de rubí Ø1,5mm, 01-M5-R1,5-L75-ML5-SWC1-BS10

Número de artículo: K651510
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo K651510
Número del fabricante K651510
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características de fácil acceso en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 3,1
  • Código, sistema abreviado: 01-M5-R1,5-L75-ML5-SWC1-BTi10
  • Longitud efectiva: 5
  • Rosca: M5
  • Artículo nº ITP: TH M5 015 10 075
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 1,5
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Titanio
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: AFG-1575.75-05
  • Artículo Renishaw nº.: A-5003-5244