Stylus M5 ruby ball Ø1,5mm, 01-M5-R1,5-L75-ML5-SWC1-BS10

Réf.: K651510
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
Référence article K651510
Réf. fabricant K651510
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Code, système abrégé: 01-M5-R1,5-L75-ML5-SWC1-BTi10
  • Longueur effective: 5
  • Filetage: M5
  • Code article ITP: TH M5 015 10 075
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 1,5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Titane
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: AFG-1575.75-05
  • Renishaw Article n°.: A-5003-5244