Zestaw eco-fix plus multiflex combi, 258

Nr art.: K551291
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551291
Numer producenta K551291
Numer L L40700 130856
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy z techniką mocowania, firma Mitutoyo oferuje szereg gotowych zestawów. Wybierz zestawy z płytami podstawowymi o różnych rozmiarach i różnymi kombinacjami elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Seria multiflexprofile znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy elementy są zbyt duże dla płyt podstawowych eco-fix i eco-fixplus. , profil wielofunkcyjny: Czterokrotny łącznik typu „jaskółczy ogon” i rowek teowy zapewniające elastyczne ustawienie. Siatka do wytyczania zapewniająca stabilne ustawienie. dMożna go stosować jako wielkoformatowy element dystansowy w konstrukcjach ramowych i płytach podstawowych. Ten modułowy zestaw mocujący do maszyn współrzędnościowych (CMM) eco-fixplus służy do bezpiecznego, elastycznego i powtarzalnego mocowania dużych i ciężkich elementów. Dzięki eco-fixplus rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta w zakresie masy i wymiarów nie są już praktycznie potrzebne. Powtarzalne konfiguracje i długa żywotność to tylko niektóre z zalet tej serii produktów, składającej się z:,
    • Podstawowe elementy systemu mocującego eco-fixoraz.
    • 4 pary uchwytów ułatwiających obsługę urządzenia.
    • multiflexprofile o długościach 2500 mm i 1000 mm do budowy ram i optymalnego podparcia dużych elementów.
    Kompatybilny z gamą produktów eco-fix.
  • Rozmiar / Wymiar: 1,2 X 0,8 X 0,35 M
  • Liczba: 258
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Zestaw